MM 420 Microscope de mesure 200x100 M3-Touchscreen PC 30-225 fach

Réf.: 4247601
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Microscope de mesure vidéo

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4247601
    EAN / GTIN 4059192012946
    Réf. fabricant 4247601
    Article hors catalogue 404290 MM420Z

    Description

    Description:

    Microscope de mesure d'atelier avec logiciel M3 MarVision MM 420
    Caractéristiques du produit:
    Microscope de mesure:
    • Caméra couleur intégrée
    • Objectif zoom (0,7x - 4,5x), motorisé en option
    • Lumière annulaire LED : 1 anneau et 4 segments chacun commutable et variable individuellement
    • Lumière transmise LED : gradable
    • Pointeur laser pour trouver la position
    • Base massive en granit dur
    • Table croisée stable en acier, Roulements de précision
    • Réglage rapide et fin des axes
    • Excellente précision et fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental
    Unité de commande et d'affichage logiciel M3 avec PC à écran tactile
  • 3″ écran tactile avec clavier et souris
  • La base est Windows 10 Pro, donc l'installation d'autres logiciels est possible
  • Commande par Multi-Touch à l'écran ou avec souris/clavier
  • Grande image vidéo
  • Evaluation théorique/réelle avec indications de tolérance
  • Impression du protocole avec présentation de la logographie de l'entreprise avec cotation Détection automatique des bords même pour les pièces à faible contraste
  • Stitching
  • Statistiques
  • Plage de mesure X/Y en mm : 200 / 100
    Système de mesure - résolution en mm : 0,001
    Système de mesure - E1 X/Y en µm : 1,9 + (L/100)
    Système de mesure - E2 XY en µm : 2,9 + (L/100)
    Grandissement : 35 - 225x
    Eclairage : LED épiscopie et diascopie, réglable
    Alimentation secteur : 240 V

    Livraison: logiciel M3 avec PC à écran tactile, butée standard 220 as, mode d'emploi, certificat d'étalonnage Mahr