Nova B - Escabeau double, 2x8 marches

Réf.: 42468
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 2×8
Matière Aluminium

Identification et classification

Référence article 42468
Copier
EAN / GTIN 4003866424689
Copier
Réf. fabricant 42468
Copier
Article hors catalogue L90030 65
Copier
Fabricant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
Robuste charnière en acier.
Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
Hauteur de travail 3.2 m
Largeur extérieure, inférieure 0.56 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 1.84 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 2 × 8
Nombre de marches 8
Poids 16.9 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,43 m × 0,56 m
hauteur d'échelle verticale 1.72 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »