Description:
Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
Robuste charnière en acier.
Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
Hauteur de travail 3 m
Largeur extérieure, inférieure 0.54 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 1.61 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 2 × 7
Nombre de marches 7
Poids 14.6 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,27 m × 0,54 m
hauteur d'échelle verticale 1.5 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »