• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Nova B - Escabeau double, 2x5 marches

Réf.: 42465
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 2×5
Matière Aluminium

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42465
EAN / GTIN 4003866424658
Réf. fabricant 42465
Article hors catalogue L90010 583

Description

Description:

Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
Robuste charnière en acier.
Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
Hauteur de travail 2.55 m
Largeur extérieure, inférieure 0.48 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 1.15 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 2 × 5
Nombre de marches 5
Poids 10.2 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 0,91 m × 0,49 m
hauteur d'échelle verticale 1.07 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »