Nova B - Escabeau double, 2x4 marches

Réf.: 42464
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Référence article 42464
    EAN / GTIN 4003866424641
    Réf. fabricant 42464
    Article hors catalogue L60070 3778

    Description

    Description:

    Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
    Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
    Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
    Robuste charnière en acier.
    Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
    Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
    Hauteur de travail 2.3 m
    Largeur extérieure, inférieure 0.47 m
    Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
    Longueur d'échelle 0.91 m
    Matériau Aluminium naturel
    Nombre de marches 2 × 4
    Nombre de marches 4
    Poids 8.1 kg
    Profondeur des marches 80 mm
    Surface de base 0,74 m × 0,47 m
    hauteur d'échelle verticale 0.85 m

    Remarque(s):

    Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »