• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Nova B - Escabeau double, 2x3 marches

Réf.: 42463
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 2×3

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42463
EAN / GTIN 4003866424634
Réf. fabricant 42463
Article hors catalogue L90010 535

Description

Description:

Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
Robuste charnière en acier.
Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
Hauteur de travail 2.1 m
Largeur extérieure, inférieure 0.44 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 0.68 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 2 × 3
Nombre de marches 3
Poids 5.8 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 0,6 m × 0,44 m
hauteur d'échelle verticale 0.64 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »