Description:
Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
Plate-forme de grande surface avec stries antidérapantes.
Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
Stabilité optimale de la plate-forme assurée par profilés alu extrudés double paroi.
Deux bras de sécurité en profilé extrudé.
Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 48mm
Hauteur de plate-forme 1.05 m
Hauteur de travail 3.05 m
Largeur de plate-forme 250 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.46 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 1.8 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Nombre de marches avec plate-forme 5
Poids 6.9 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 0,99 m × 0,46 m
hauteur d'échelle verticale 1.65 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »