Nova S - Escabeau simple, 3 marches

Réf.: 42453
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 3

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42453
EAN / GTIN 4003866424535
Réf. fabricant 42453
Article hors catalogue L90010 839

Description

Description:

Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
Plate-forme de grande surface avec stries antidérapantes.
Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
Stabilité optimale de la plate-forme assurée par profilés alu extrudés double paroi.
Deux bras de sécurité en profilé extrudé.
Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 48mm
Hauteur de plate-forme 0.61 m
Hauteur de travail 2.6 m
Largeur de plate-forme 250 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.42 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 1.34 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Nombre de marches avec plate-forme 3
Poids 4.8 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 0,69 m × 0,42 m
hauteur d'échelle verticale 1.22 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »