• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Variotec V - Éch. télescopique, 4x4 éch.

Réf.: 42437
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 4×4

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42437
EAN / GTIN 4003866424375
Réf. fabricant 42437
Article hors catalogue L90010 1333

Description

Description:

Hauteur de travail souhaitée réglable par écartement des échelons.
Télescopique, compacte et peu encombrante pour le transport.
Avec charnières automatiques en acier, référence 42396, articulation à lamelles en aluminium.
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Avec stabilisateurs rabattables pour une utilisation comme échelle simple selon EN131-1.
Les stabilisateurs se replient pour un gain de place lors du transport ou de l'utilisation comme escabeau.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Dimensions, repliée 1,3 m × 0,64 m × 0,21 m
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail comme échelle d'appui 4.95 m
Hauteur de travail comme échelle double 3.4 m
Largeur 0.64 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur 1.3 m
Longueur comme échelle d'appui 4.17 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 4
Nombre d'échelons 4 × 4
Poids 16 kg
Profondeur des marches 30 mm
Section des montants 60mm / 70mm
hauteur verticale comme échelle double 2.2 m