Multitec M - Échelle univ. 2x3+2x5 éch.

Réf.: 42379
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 42379
    EAN / GTIN 4003866423798
    Réf. fabricant 42379
    Article hors catalogue L60070 3992

    Description

    Description:

    Utilisable comme échelle d'appui, comme échelle double à double accès ou comme pratique podium de travail.
    Largeur extérieure du corps d'échelle 350 mm.
    Les références 42381 à 42383 sont équipés de deux poutrelles transversales, le modèle 42384 n’en possédant qu'une seule.
    Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
    Avec plate-forme rabattable en bois pour une utilisation comme plate-forme de travail.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Dimensions, repliée 1,5 m × 0,9 m × 0,26 m
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
    Hauteur comme échafaudage de travail 0.99 m
    Hauteur de travail 5.5 m
    Largeur 0.9 m
    Largeur extérieure 350 mm
    Largeur extérieure, inférieure 0.9 m
    Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
    Longueur 1.5 m
    Longueur comme échafaudage de travail 2.67 m
    Longueur comme échelle d'appui 4.74 m
    Longueur comme échelle double 2.41 m
    Matériau Aluminium naturel
    Nombre d'échelons 2 × 3 + 2 × 5
    Nombre d'échelons 3
    Poids 22.2 kg
    Profondeur des marches 30 mm
    hauteur d'échelle verticale 2.3 m