• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 423010 0-25
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 28,60 € /pcs.
  • 18,35 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ broche 6,5 mm
Pas de broche 0,5 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 423010 0-25
EAN / GTIN 4045197204066
Réf. fabricant 423010 0-25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec face de mesure sphérique pour la mesure de l’épaisseur de tubes et d’autres pièces courbes. Broche de mesure avec surfaces de mesure en carbure, face de mesure ⌀ 8mm, trempé. Avec isolant, levier de blocage et limiteur de couple à friction.