• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plan d’échelle en alu naturel

Réf.: 42240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 7
Matière Aluminium
Type de produit Echelles spéciales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42240
EAN / GTIN 4003866422401
Réf. fabricant 42240
Article hors catalogue L90060 89

Description

Description:

Ecartement des échelons : 280 mm.
Dimension du montant: 60 x 25 mm.
Dimensions de l'échelon carré 30 x 30 mm.
Deux raccords d'échelle en plastique (n° de réf. 43239) sont fournis par échelle.

Caractéristique(s):

Longueur d'échelle 1.96 m
Matériau Alu brut
Nombre d'échelons 7
Poids 4.2 kg