• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre avec faces de mesure prismatiques 25-45 mm

Réf.: 422300 25-45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 52,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 25 mm - 45 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ broche 6,35 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Angle de prisme 108 (5 pans) degré
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 422300 25-45
EAN / GTIN 4946368010168
Réf. fabricant 114-122

Description

Exécution:

Avec faces de mesure prismatiques pour la mesure de pièces à usiner triangulaires et pentagonales. Col de cygne de mesure émaillé. Pas de la broche corrigé suivant l’angle de prisme.
5 points avec angle de prisme de 108°.

Utilisation:

Pour la mesure d’outils à 3 ou 5 dents (fraises, alésoirs).

Livraison:

Avec étalon de réglage.