• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

107 G/1 Marbre de contrôle en granit 400x250x60 mm

Réf.: 4221540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4221540
EAN / GTIN 4059192011697
Réf. fabricant 4221540
Article hors catalogue L40080 3249

Description

Exécution:

  • Granit dur noir sélectionné à grain fin
  • Arrangement serré des cristaux, donc grande homogénéité
  • Dureté 6-7 selon l'échelle de Mohs
  • Surface de contrôle rodée avec surface satinée, donc non éblouissante
  • Résistance absolue à la corrosion
  • Antimagnétique et non conductrice
  • Déplacement aisé des outils de mesure et des dispositifs de contrôle

Description:

107 G Plaque de contrôle en granit dur
  • Classe de tolérance 1
  • DIN 876
  • Epaisseur de la plaque en mm : 60
  • Dimension de la plaque en mm : 400 x 250
  • 18kg

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Plaque d'essai en granit dur
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Application:
  • Type de produit: 107 G