Escabeau à marches accessible des deux côtés avec clip-step relax 2x3 marches

Réf.: 42206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Nombre de marches 2×3
    Exécution marchepied Stufe
    Accessibilité beidseitig
    Type de produit Echelles pliantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 42206
    EAN / GTIN 4031405422063
    Réf. fabricant 042206
    Article hors catalogue L90110 876

    Description

    Description:

    • Echelle fixe en aluminium
    • Longerons de tubes rectangulaires stables
    • Marches striées de 80 mm de profondeur.
    • Marchepied clip-STEP Relax pour un travail confortable
    • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
    • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
    • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
    • Zone de préhension ERGO-Pad® avec mécanisme de serrage
    • À partir de sept niveaux : Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
    • Espacement des pas : 235 mm
    • Inclinaison du conducteur : 70°
    • Charge maximale : 150 kg

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 2200 mm
    • Hauteur : 670 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 73 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : Complètement assemblé
    • Inclinaison : 70 °
    • Antidérapant : clip-STEP Relax
    • Longueur du pas : 690 mm
    • Espacement pas/segment : 235 mm
    • Nombre de pas/échelons : 2x3 étapes
    • Profondeur de pas/segment : 80 mm
    • Exécution de l'étape : Etapes
    • Largeur extérieure inférieure : 440 mm
    • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange