• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mesure d'arc de lame numérique, modèle A, 0-1 ″, Digimatic

Réf.: 422-330-30
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 422-330-30
EAN / GTIN 4946368689890
Réf. fabricant 422-330-30
Article hors catalogue L40010 11423

Description

Description:

Le micromètre Digimatic à surfaces de mesure étroites, pour les points de mesure difficiles à atteindre, vous offre les avantages suivants: Des surfaces de mesure étroites sur la broche et l'enclume pour mesurer le diamètre de rainure des arbres, des rainures de clavette et d'autres caractéristiques difficiles à atteindre. Broche non rotative.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 1
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
précision : ±0,00015″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.5E-4″
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 3-8
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans