Mesure numérique du temple de la lame, modèle A, 75-100 mm, Digimatic

Réf.: 422-233-30
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
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 422-233-30
    EAN / GTIN 4946368689883
    Réf. fabricant 422-233-30
    Article hors catalogue L40010 11102

    Description

    Description:

    Le micromètre Digimatic à surfaces de mesure étroites, pour les points de mesure difficiles à atteindre, vous offre les avantages suivants: Des surfaces de mesure étroites sur la broche et l'enclume pour mesurer le diamètre de rainure des arbres, des rainures de clavette et d'autres caractéristiques difficiles à atteindre. Broche non rotative.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 75 - 100
    Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±4 µm
    Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
    Force de mesure : 3-8
    ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 2,4 ans