{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
⌀ broche | 8 mm | |
Pas de broche | 0,5 mm | |
Largeur lames de mesure | 0,75 mm | |
Longueur lames de mesure | 6,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421895 75-100 | |
Réf. fabricant | 122-104 |