Micromètre digital pour mesure de gorges 0-25 mm

Réf.: 421685 0-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 27,50 € /pcs.
  • 17,65 € /pcs.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB; Interface RS232C
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste
  • Lecture commutable: mm / pouce

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Lecture 0,001 mm
    Lecture 0,0001 pouce
    Pas de broche 5 mm
    Interface Interface Digimatic; Port USB; Interface RS232C
    Indice de protection IP IP 65
    Hauteur des chiffres affichage LCD 10 mm
    Métrologie numérique
    Emballage Boîte robuste
    Lecture commutable mm / pouce
    Erreur admissible 4 µm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 421685 0-25
    EAN / GTIN 4059192058562
    Réf. fabricant 4157041

    Description

    Exécution:

    Micromètre novateur avec grands chiffres de 10 mm sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n'importe quelle position. Grâce à un affichage de tolérance confortable avec limites d'avertissement supplémentaires, l'utilisateur voit si et de quelle manière la pièce est dans les limites de tolérance.
    Broche fixe. QUICK DRIVE avec pas de broche de 5 mm par tour.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25−50.

    Accessoire(s):

    Câble de données 498941.