• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre digital pour surfaces convexes 25-50 mm

Réf.: 421683 25-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 56,00 € /pcs.
  • 30,45 € /pcs.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB; Interface RS232C
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste
  • Lecture commutable: mm / pouce

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture 0,001 mm
Lecture 0,0001 pouce
Pas de broche 0,5 mm
Interface Interface Digimatic; Port USB; Interface RS232C
Indice de protection IP IP 65
Hauteur des chiffres affichage LCD 10 mm
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 4 µm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421683 25-50
EAN / GTIN 4059192058692
Réf. fabricant 4157031

Description

Exécution:

Micromètre novateur avec grands chiffres de 10 mm sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n'importe quelle position. Grâce à un affichage de tolérance confortable avec limites d'avertissement supplémentaires, l'utilisateur voit si et de quelle manière la pièce est dans les limites de tolérance.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25−50.

Accessoire(s):

Câble de données 498941.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier