Cassette à dénuder et jeu de mâchoires pour outil de dénudage automatique (42062)

Réf.: 42162
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42162
EAN / GTIN 4010995421625
Réf. fabricant 42162
Article hors catalogue L60070 4064

Description

Description:

  • Application: Pour la coupe, le dégainage et le dénudage de câbles entre 0,03 et 16 mm².
  • Dénuder : 0,03 - 16 mm² Coupe en longueur : 6 - 10 mm²
  • Butée longitudinale réglable
  • Amortisseur intégré
  • Support de coupe interchangeable
  • Compact et peu encombrant
  • Rapide et simple
  • Le jeu contient deux cassettes à dénuder ainsi qu'un outil de remplacement pour le changement des lames de la pince à dénuder automatique. Deux mâchoires sont également comprises comme pièces de rechange.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x aide au remplacement pour changer l'arête de coupe de la pince à dénuder automatique
  • 2x lame de rechange pour outil de dénudage automatiquement
  • 2x mâchoires de préhension pour outil à dénuder automatiquement