{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Lecture | 0,0001 pouce | |
Erreur admissible | 2 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
Pas de broche | 5 mm | |
Interface | Système radio i-wi MAHR | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 10 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Application radio | Logiciel du fabricant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421605 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192058845 | |
Réf. fabricant | 4157120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre digital avec broche coulissante i-wi, Plage de mesure: 0-25mm
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
407,55 €
343,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
124,62 €
89,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,001 mm | 0,001 mm |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Erreur admissible | 2 µm | 4 µm |
⌀ broche | 6,5 mm | 6,5 mm |
Métrologie | numérique | numérique |
Type de produit | Micromètres | Micromètres |