{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 150 mm - 300 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
⌀ broche | 6,35 mm | |
Pas de broche | 0,5 mm | |
Course de mesure broche | 25 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 18 mm | |
Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Métrologie | numérique | |
Poids | 1,88 kg | |
Nombre d'étalons de réglage | 6 | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421558 150-300 | |
EAN / GTIN | 4946368695891 | |
Réf. fabricant | 340-252-30 |