{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 100 mm - 125 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Erreur admissible | 3 µm | |
⌀ broche | 6,35 mm | |
Pas de broche | 0,5 mm | |
Interface | Interface USB; Interface USB | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421525 100-125 | |
EAN / GTIN | 4946368695426 | |
Réf. fabricant | 293-250-30 |