{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Erreur admissible | 3 µm | |
⌀ broche | 6,35 mm | |
Pas de broche | 0,5 mm | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368673158 | |
Réf. fabricant | 293-821-30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre digital 0-25 mm
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
190,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock
134,00 €
85,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Plage de mesure | 0 ;25 | 0 ;25 |
Norme | DIN 863 | DIN 863 |
Métrologie | numérique | numérique |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | 081560 357 |
Type de produit | Micromètres | Micromètres |