{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 0 mm - 100 mm | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Métrologie | numérique | |
Nombre de micromètres | 4 | |
Nombre d'étalons de réglage | 3 | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 4 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421496 0-100 | |
EAN / GTIN | 4062406063221 | |
Réf. fabricant | 421496 0-100 |