{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 75 mm - 100 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Lecture | 0,0001 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouces | |
Erreur admissible | 3 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
Pas de broche | 0,5 mm | |
Interface | Système radio i-wi MAHR | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Application radio | Logiciel du fabricant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421325 75-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058784 | |
Réf. fabricant | 4157103 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Micromètre digital IP65 i-wi 75-100 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
564,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
233,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
635,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Erreur admissible | 3 | 5 | 3 |
Indice de protection IP | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Norm | Norme usine | DIN 863 | Norme usine |
⌀ broche | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | numérique | numérique | numérique |
Type de produit | Micromètres | Micromètres | Micromètres |