Micromètre de précision avec course de broche de 50 mm, Plage de mesure: 50-100mm

Réf.: 420900 50-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 21,40 € /pcs.
  • 28,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/100
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 50 mm - 100 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Erreur admissible 4 µm
⌀ broche 8 mm
⌀ tambour micrométrique 24 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420900 50-100
EAN / GTIN 4250099609196

Description

Exécution:

Etrier robuste en fonte sphéroïdale martelée avec protection contre la chaleur des mains, couplage à friction et dispositif de serrage. Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Précision supérieure à DIN 863.

Avantage(s):

Course de broche 50 mm, idéale pour plages de mesure supérieures. Lecture directe au 1/100 mm sur le grand tambour gradué.

Livraison:

Sans étalon de réglage.