Micromètre lecture en pouces, Plage de mesure: 2-3pouce

Réf.: 420650 2-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 31,70 € /pcs.
  • 58,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (pouce) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 2 pouce - 3 pouce
Lecture 0,0001 pouce
⌀ broche 6,5 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420650 2-3
EAN / GTIN 4045197882592
Réf. fabricant 420650 2-3

Description

Exécution:

Avec isolant.
Surfaces de mesure finement rodées en carbure rapporté. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction. Avec graduations et chiffres gravés avec précision et teintés en noir.

Livraison:

À partir de réf. 1-2 avec 1 étalon de réglage.