{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 50 mm - 75 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 2 µm | |
⌀ broche | 8 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 25 mm | |
Limiteur de couple à friction | oui | |
Exécution broche | trempé, rectifié | |
Isolant | oui | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420542 50-75 | |
EAN / GTIN | 4250099600223 |