• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale mixte SW.90 mm L.400 mm

Réf.: 42050090
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42050090
EAN / GTIN 4018754024353
Réf. fabricant 42050090
Article hors catalogue L60010 4946

Description

Description:

  • DIN 7444
  • Acier spécial, gris acier

Caractéristique(s):

  • a: 41,5 mm
  • Longueur mm (L): 400 mm
  • Poids: 5180 g
  • Ouverture de clé [mm]: 90 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 90 mm
  • Largeur mm (b): 152 mm