Clé polygonale mixte SW.75 mm L.325 mm

Réf.: 42050075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42050075
EAN / GTIN 4018754024322
Réf. fabricant 42050075
Article hors catalogue L60010 4943

Description

Description:

  • DIN 7444
  • Acier spécial, gris acier

Caractéristique(s):

  • a: 34 mm
  • Longueur mm (L): 325 mm
  • Poids: 2780 g
  • Ouverture de clé [mm]: 75 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 75 mm
  • Largeur mm (b): 114,5 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier