• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale mixte SW.50 mm L.250 mm

Réf.: 42050050
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42050050
EAN / GTIN 4018754024223
Réf. fabricant 42050050
Article hors catalogue L60010 4939

Description

Description:

  • DIN 7444
  • Acier spécial, gris acier

Caractéristique(s):

  • a: 23,5 mm
  • Longueur mm (L): 250 mm
  • Poids: 1120 g
  • Ouverture de clé [mm]: 50 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 50 mm
  • Largeur mm (b): 80 mm