• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale mixte SW.41 mm L.225 mm

Réf.: 42050041
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42050041
EAN / GTIN 4018754024179
Réf. fabricant 42050041
Article hors catalogue L60010 4938

Description

Description:

  • DIN 7444
  • Acier spécial, gris acier

Caractéristique(s):

  • a: 20,5 mm
  • Longueur mm (L): 225 mm
  • Poids: 730 g
  • Ouverture de clé [mm]: 41 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 41 mm
  • Largeur mm (b): 66 mm