• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale mixte SW.32 mm L.195 mm

Réf.: 42050032
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42050032
EAN / GTIN 4018754024117
Réf. fabricant 42050032
Article hors catalogue L60010 4936

Description

Description:

  • DIN 7444
  • Acier spécial, gris acier

Caractéristique(s):

  • a: 16,5 mm
  • Longueur mm (L): 195 mm
  • Poids: 353 g
  • Ouverture de clé [mm]: 32 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 32 mm
  • Largeur mm (b): 53 mm