Clé polygonale mixte, taille 24 mm, longueur 160 mm

Réf.: 42050024
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 42050024
    EAN / GTIN 4018754024063
    Réf. fabricant 42050024
    Article hors catalogue L60010 4915

    Description

    Description:

    • DIN 7444
    • Acier spécial, gris acier

    Caractéristique(s):

    • a: 15 mm
    • Longueur mm (L): 160 mm
    • Poids: 200 g
    • Ouverture de clé [mm]: 24 mm
    • Ouverture de clé 1 [mm]: 24 mm
    • Largeur mm (b): 42,5 mm