• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTOR LAME TRAPÉZOÏDALE 42045 , 10 par cassette

Réf.: 42045.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42045.50
EAN / GTIN 4002632921667
Réf. fabricant 42045.50
Article hors catalogue L60170 378

Description

Description:

Le lame trapézoïdale No. 42045 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a deux arêtes de coupe consécutives pour une utilisation plus longue. Le meulage large facilite la coupe. Le lame mesure 58,4 mm de long, 19 mm de large et 0,45 mm d'épaisseur.

Le lame trapézoïdale No. 42045 est disponible sous la référence 42045,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible.
    Couper :
    Coupe large
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable 2 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: affûtage large
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés

Produits adaptés

Accessoires