• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de micromètres Micromar 100-200 mm

Réf.: 420415 100-200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 150,50 € /pcs.
  • 267,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 100 mm - 200 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Métrologie analogique
Nombre de micromètres 4
Nombre d'étalons de réglage 2
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420415 100-200
EAN / GTIN 4059192003739
Réf. fabricant 4134051

Description

Exécution:

Micromètres 420410.