• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale SW.85 mm L.385 mm

Réf.: 42020085
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42020085
EAN / GTIN 4018754023615
Réf. fabricant 42020085
Article hors catalogue L60010 3427

Description

Description:

  • sans poignée
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a: 40,5 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Peut être combiné avec no.: 5 1/2 4
  • Hauteur mm (h): 59 mm
  • L1: 385 mm
  • L2: 1075 mm
  • Longueur mm (L): 395 mm
  • Poids: 3648 g
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 85 mm
  • Largeur mm (b): 125 mm