Clé polygonale SW.75 mm L.375 mm

Réf.: 42020075
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42020075
EAN / GTIN 4018754023592
Réf. fabricant 42020075
Article hors catalogue L60010 3722

Description

Description:

  • sans poignée
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a: 38 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Peut être combiné avec no.: 5 1/2 4
  • Hauteur mm (h): 57,6 mm
  • L1: 375 mm
  • L2: 1070 mm
  • Longueur mm (L): 378 mm
  • Poids: 2905 g
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 75 mm
  • Largeur mm (b): 110 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop