• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale SW.70 mm, L.365 mm

Réf.: 42020070
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42020070
EAN / GTIN 4018754023585
Réf. fabricant 42020070
Article hors catalogue L60010 3166

Description

Description:

  • sans poignée
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a: 35,5 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Peut être combiné avec no.: 5 1/2 4
  • Hauteur mm (h): 55 mm
  • L1: 365 mm
  • L2: 1065 mm
  • Longueur mm (L): 368 mm
  • Poids: 2700 g
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 70 mm
  • Largeur mm (b): 105 mm