Clé polygonale SW.46 mm L.280 mm

Réf.: 42020046
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42020046
EAN / GTIN 4018754023509
Réf. fabricant 42020046
Article hors catalogue L60010 2393

Description

Description:

  • sans poignée
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a: 23 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Peut être combiné avec no.: 5 1/2 3
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • L1: 280 mm
  • L2: 910 mm
  • Longueur mm (L): 282 mm
  • Poids: 1192 g
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 46 mm
  • Largeur mm (b): 69 mm