• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale à chocs SW.120 mm L.510 mm

Réf.: 42010120
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42010120
EAN / GTIN 4018754023387
Réf. fabricant 42010120
Article hors catalogue L60010 6212

Description

Description:

  • Laine d'acier STABIL®
;
  • Acier au chrome, laqué vert.

Caractéristique(s):

  • a: 82 mm
  • Longueur mm (L): 510 mm
  • Poids: 15308 g
  • Ouverture de clé [mm]: 120 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 120 mm
  • Largeur mm (b): 174 mm