Clé polygonale mixte SW.90 mm L.445 mm

Réf.: 42010090
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42010090
EAN / GTIN 4018754023325
Réf. fabricant 42010090
Article hors catalogue L60010 6049

Description

Description:

  • Laine d'acier STABIL®
;
  • Acier au chrome, laqué vert.

Caractéristique(s):

  • a: 60 mm
  • Longueur mm (L): 445 mm
  • Poids: 6885 g
  • Ouverture de clé [mm]: 90 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 90 mm
  • Largeur mm (b): 124 mm