PINCE BECS PLATS A CAMBRER MT

Réf.: 420.MT
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420.MT
EAN / GTIN 3148511757208
Réf. fabricant 420.MT
Article hors catalogue L60130 6612

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Mâchoires très fines

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 125