PINCE BECS PLATS A CAMBRER ESD

Réf.: 420.E
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
    Type de produit Pinces de préhension

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 420.E
    EAN / GTIN 3148517280519
    Réf. fabricant 420.E
    Article hors catalogue L60130 4440

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Protection des composants électroniques contre les risques de décharges électrostatiques
    • ESD
    • Mâchoires très fines

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 9
    • C [mm]: 21
    • E [mm]: 7
    • E1 [mm]: 1
    • L [mm]: 125