• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A TUYAUTER A 15 8X10 MM

Réf.: 42.8X10
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42.8X10
EAN / GTIN 3148511016206
Réf. fabricant 42.8X10
Article hors catalogue L60130 2642

Description

Description:

  • Clé polygonale ouverte, biseautée à 15°
  • facilite l'accès aux écrous
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8X10
  • B x B1 [mm]: 17,9 x 19,4
  • C x C1 [mm]: 6 x 7
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 7,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 55