• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A TUYAUTER A 15 5/16X3/8

Réf.: 42.5/16X3/8
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42.5/16X3/8
EAN / GTIN 3148511017609
Réf. fabricant 42.5/16X3/8
Article hors catalogue L60130 4023

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clé mixte ouverte, biseautée à 15°
  • facilite l'accès aux écrous
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [″]: 5/16x3/8
  • B x B1 [mm]: 17,9 x 19,4
  • C x C1 [mm]: 6 x 7
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 7,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 55