CLE A TUYAUTER A 15 3/4X7/8

Réf.: 42.3/4X7/8
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42.3/4X7/8
EAN / GTIN 3148511017852
Réf. fabricant 42.3/4X7/8
Article hors catalogue L60130 1601

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clé mixte ouverte, biseautée à 15°
  • facilite l'accès aux écrous
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [″]: 3/4x7/8
  • B x B1 [mm]: 33,4 x 38,4
  • C x C1 [mm]: 15 x 17
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 14,0
  • B [mm]: 220
  • L [mm]: 230
  • [g]: 210

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop