• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A TUYAUTER A 15 11/16X3/4

Réf.: 42.11/16X3/4
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42.11/16X3/4
EAN / GTIN 3148511017807
Réf. fabricant 42.11/16X3/4
Article hors catalogue L60130 1600

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clé mixte ouverte, biseautée à 15°
  • facilite l'accès aux écrous
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [″]: 11/16x3/4
  • B x B1 [mm]: 31,4 x 33,4
  • C x C1 [mm]: 14 x 15
  • E [mm]: 12,0
  • E1 [mm]: 13,0
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 215
  • [g]: 175